Startseite

PANDUIT - PANF923LSNSNSNM040 2 FIBER OS2 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH - F923LSNSNSNM040

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF923LSNSNSNM040 2 FIBER OS2 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 40 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983819980

Artikelnummer

PANF923LSNSNSNM040

Herstellernummer

F923LSNSNSNM040

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

40 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Knickschutztülle:

ohne

OS2 2-fiber 3mm jacket patchcord, LSZH, SC duplex to SC duplex, std IL - 40m