Startseite

PANDUIT - PANF83-18-D FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 8 AWG. - F83-18-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF83-18-D FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 8 AWG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Isoliert - nein

  • Bandware - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983763535

Artikelnummer

PANF83-18-D

Herstellernummer

F83-18-D

Hersteller

PAN

Nennquerschnitt:

10 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminale a bussola, marca PANDUIT GMBH, modello PANF83-18-D - FERULA NON ISOLATA SEZIONE CAVO 8 AWG.