PANDUIT - PANF4X4WH6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F4X4WH6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 104.1 mm
Breite - 108 mm
Farbe - weiß
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
60 ST
EAN
0074983375967
Artikelnummer
PANF4X4WH6
Herstellernummer
F4X4WH6
Hersteller
PAN
Höhe:
104.1 mm
Breite:
108 mm
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.7 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Narrow Slotted Duct, PVC, 4 X 4 X 6'


