PANDUIT - PANF2X3LG6-A PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F2X3LG6-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 76.2 mm
Breite - 50.8 mm
Farbe - grau
Länge - 1800 mm
Packung
60 ST
EAN
0074983338658
Artikelnummer
PANF2X3LG6-A
Herstellernummer
F2X3LG6-A
Hersteller
PAN
Höhe:
76.2 mm
Breite:
50.8 mm
Farbe:
grau
Länge:
1800 mm
Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 2 X 3 X 6'


