Startseite

PANDUIT - PANF1X4WH6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F1X4WH6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF1X4WH6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 104.1 mm

  • Breite - 32 mm

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 60 ST

EAN

0074983375189

Artikelnummer

PANF1X4WH6

Herstellernummer

F1X4WH6

Hersteller

PAN

Höhe:

104.1 mm

Breite:

32 mm

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12.7 mm

Länge:

1828.8 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

0 mm²

Narrow Slotted Duct, PVC, 1 X 4 X 6'