Startseite

PANDUIT - PANER1.25-E4-X BARRA ELASTICA PER TAVOLA DI CABLAGGIO

KopierenKopieren
PANDUIT - PANER1.25-E4-X BARRA ELASTICA PER TAVOLA DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 0...31 mm

  • Nenndurchmesser - 31.8 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983610310

Artikelnummer

PANER1.25-E4-X

Herstellernummer

ER1.25-E4-X

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

0...31 mm

Nenndurchmesser:

31.8 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Kunststoffummantelt:

nein

Elastic Retainer, 1.25"(31.8mm) Bundle, #4 Screw