Startseite

PANDUIT - PANDV14-250P-LYY THE VIBRATION RESISTANT PIGGYBACK DISCON - DV14-250P-LYY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDV14-250P-LYY THE VIBRATION RESISTANT PIGGYBACK DISCON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Farbe der Isolation - blau

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - teilisoliert

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

0613056757820

Artikelnummer

PANDV14-250P-LYY

Herstellernummer

DV14-250P-LYY

Hersteller

PAN

Ausführung:

Stecker

Farbe der Isolation:

blau

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

teilisoliert

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Connettore faston, marca PANDUIT GMBH, modello PANDV14-250P-LYY - THE VIBRATION RESISTANT PIGGYBACK DISCON