Startseite

PANDUIT - PANDT4EH-L0 FASCETTA, 343 MM, SEZIONE TRASVERSALE EX - DT4EH-L0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDT4EH-L0 FASCETTA, 343 MM, SEZIONE TRASVERSALE EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.57 mm

  • Bandlänge - 343 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983789085

Artikelnummer

PANDT4EH-L0

Herstellernummer

DT4EH-L0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.57 mm

Bandlänge:

343 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.5 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1112 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 13.5L (343mm), Extra-Heavy, Acetal, Black