PANDUIT - PANDS5 DUCT SEAL (SEALING COMPOUND) 2,3 KG. PAC - DS5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - grün
Nettogewicht - 2268 g
Inhalt - 2267.96 ml
Verpackung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0074983250035
Artikelnummer
PANDS5
Herstellernummer
DS5
Hersteller
PAN
Ausführung:
sonstige
Farbe:
grün
Nettogewicht:
2268 g
Inhalt:
2267.96 ml
Verpackung:
sonstige
Duct Seal Compound, 5 lbs


