PANDUIT - PANDRD44LG6 THE DRD44LG6 PANDUCT PANELMAX DIN RAIL W - DRD44LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Schlitzabstand - 15.9 mm
Packung
6 ST
EAN
0074983117109
Artikelnummer
PANDRD44LG6
Herstellernummer
DRD44LG6
Hersteller
PAN
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
15.9 mm
Länge:
1828.8 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
4 Height PanelMax DIN Wiring Duct (base, cover, rail fasteners), Light Gray


