Startseite

PANDUIT - PANDR10-250-L FASTON FEMMINA, ANGOLO RETTO, NON ISOLAT - DR10-250-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDR10-250-L FASTON FEMMINA, ANGOLO RETTO, NON ISOLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - sonstige

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Mit Abgriff - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983827367

Artikelnummer

PANDR10-250-L

Herstellernummer

DR10-250-L

Hersteller

PAN

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

sonstige

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Female Disconnect, right angle, non-insulated, 12 - 10 AWG, .250 x .032 tab size, sleeved barrel