PANDUIT - PANDNF18-188FIB-C FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N - DNF18-188FIB-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Isolation - rot
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm
Isolation - vollisoliert
Mit Abgriff - nein
Mit Rastnase - nein
Packung
100 ST
EAN
0074983759798
Artikelnummer
PANDNF18-188FIB-C
Herstellernummer
DNF18-188FIB-C
Hersteller
PAN
Farbe der Isolation:
rot
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Isolation:
vollisoliert
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Female Disconnect, nylon fully insulated, 22 - 18 AWG, .187 x .020 tab size, funnel entry


