PANDUIT - PANDNF18-110FIB-M FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N - DNF18-110FIB-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Farbe der Isolation - rot
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm
Isolation - vollisoliert
Packung
1000 ST
EAN
0074983826742
Artikelnummer
PANDNF18-110FIB-M
Herstellernummer
DNF18-110FIB-M
Hersteller
PAN
Ausführung:
Stecker
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)


