Startseite

PANDUIT - PANDNF10-250FIB-D FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N - DNF10-250FIB-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDNF10-250FIB-D FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983740536

Artikelnummer

PANDNF10-250FIB-D

Herstellernummer

DNF10-250FIB-D

Hersteller

PAN

Ausführung:

Stecker

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

AWG-Bereich:

10...12

Female Disconnect, nylon fully insulated, 12 - 10 AWG, .250 x .032 tab size, funnel entry