PANDUIT - PAND14-250-M FASTON FEMMINA, NON ISOLATO, CILINDRO IN - D14-250-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Farbe der Isolation - sonstige
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - nicht isoliert
Mit Abgriff - nein
Packung
1000 ST
EAN
0074983822034
Artikelnummer
PAND14-250-M
Herstellernummer
D14-250-M
Hersteller
PAN
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
sonstige
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Female Disconnect, non-insulated, 16 - 14 AWG, .250 x .032 tab size, sleeved barrel