PANDUIT - PANCWD3LG6 BASE ANGOLARE PER CANALE PORTACAVI IN PE - CWD3LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 90.7 mm
Breite - 111.8 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
6 ST
EAN
0074983652297
Artikelnummer
PANCWD3LG6
Herstellernummer
CWD3LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
90.7 mm
Breite:
111.8 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
1828.8 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
5 mm
Flexibel:
nein
Corner Wiring Duct Base , 3-inch wiring duct, light gray.


