PANDUIT - PANCWD2LG6 THE CWD2LG6 PANDUCT PANELMAX CORNER WIRI - CWD2LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 65.3 mm
Breite - 85 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
6 ST
EAN
0074983646210
Artikelnummer
PANCWD2LG6
Herstellernummer
CWD2LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
65.3 mm
Breite:
85 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.7 mm
Länge:
1828.8 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Corner Wiring Duct Base , 2-inch wiring duct, Light Gray.


