PANDUIT - PANCNWS1224-C DADO A GABBIA DA 12-24 E VITI. - CNWS1224-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mit Schraube - ja
Gewindemaß (metrisch) - 24
Geeignet für Materialstärke - 12.71 mm
Mit Unterlegscheibe - nein
Packung
100 ST
EAN
0074983717408
Artikelnummer
PANCNWS1224-C
Herstellernummer
CNWS1224-C
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Stahl
Mit Schraube:
ja
Gewindemaß (metrisch):
24
Geeignet für Materialstärke:
12.71 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
12-24 Cage Nut and Screws


