Startseite

PANDUIT - PANCLMAR2/0-14-Q THE CLMAR2/0-14-Q COPPER MECHANICAL LUG - CLMAR2/0-14-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCLMAR2/0-14-Q THE CLMAR2/0-14-Q COPPER MECHANICAL LUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4.76

  • Werkstoff des Leiters - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

  • Min. AWG-Größe - 14

  • Max. AWG-Größe - 00

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983402205

Artikelnummer

PANCLMAR2/0-14-Q

Herstellernummer

CLMAR2/0-14-Q

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4.76

Werkstoff des Leiters:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Min. AWG-Größe:

14

Max. AWG-Größe:

00

Copper Mechanical Lug with Anti-Rotation Feature for Universal Ground Bar