Startseite

PANDUIT - PANCJSH6X88TGBUY THE MINI-COM CAT 6A SHIELDED RJ45 SPRING - CJSH6X88TGBUY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJSH6X88TGBUY THE MINI-COM CAT 6A SHIELDED RJ45 SPRING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056015173

Artikelnummer

PANCJSH6X88TGBUY

Herstellernummer

CJSH6X88TGBUY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

nein

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

blau

Cat 6A Spring Shuttered Jack, Shielded, (BU), TG Style