PANDUIT - PANCJS6X88TGRDY THE MINI-COM CAT 6A SHIELDED RJ45 TG JAC - CJS6X88TGRDY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
0074983945177
Artikelnummer
PANCJS6X88TGRDY
Herstellernummer
CJS6X88TGRDY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
nein
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
schwarz


