Startseite

PANDUIT - PANCJH6X88TGIW THE MINI-COM CAT 6A UTP RJ45 SPRING-SHUT - CJH6X88TGIW

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJH6X88TGIW THE MINI-COM CAT 6A UTP RJ45 SPRING-SHUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056014985

Artikelnummer

PANCJH6X88TGIW

Herstellernummer

CJH6X88TGIW

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Cat6A Spring Shuttered Jack, TG Style, IW