PANDUIT - PANCJH688TGBU THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 SPRING-SHUTT - CJH688TGBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
0613056014701
Artikelnummer
PANCJH688TGBU
Herstellernummer
CJH688TGBU
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
blau


