Startseite

PANDUIT - PANCJ6X88TGBL-C THE MINI-COM CAT 6A UTP RJ45 TG JACK MOD - CJ6X88TGBL-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ6X88TGBL-C THE MINI-COM CAT 6A UTP RJ45 TG JACK MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983110605

Artikelnummer

PANCJ6X88TGBL-C

Herstellernummer

CJ6X88TGBL-C

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

schwarz

Connettore modulare, marca PANDUIT GMBH, modello PANCJ6X88TGBL-C - CATEGORY 6A 10 GB S RJ45 8-POSITION