PANDUIT - PANCJ6X88TGBL-24 MODULO UNIVERSALE RJ-45 10 GB/S, 8 POSIZ - CJ6X88TGBL-24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983010967
Artikelnummer
PANCJ6X88TGBL-24
Herstellernummer
CJ6X88TGBL-24
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
schwarz


