PANDUIT - PANCJ688TPIW MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 6, 8 CONTATT - CJ688TPIW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983992737
Artikelnummer
PANCJ688TPIW
Herstellernummer
CJ688TPIW
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
AWG-Bereich:
22...24
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
weiß
Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Off White, TP Style


