Startseite

PANDUIT - PANCJ688TGAW-C THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 TG JACK MODU - CJ688TGAW-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ688TGAW-C THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 TG JACK MODU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983082001

Artikelnummer

PANCJ688TGAW-C

Herstellernummer

CJ688TGAW-C

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Arctic White, TG Style, 100 Pk