Startseite

PANDUIT - PANCJ5E88TGBL-24 MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO - CJ5E88TGBL-24

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ5E88TGBL-24 MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 24 ST

EAN

0074983011001

Artikelnummer

PANCJ5E88TGBL-24

Herstellernummer

CJ5E88TGBL-24

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

schwarz

Connettore modulare, marca PANDUIT GMBH, modello PANCJ5E88TGBL-24 - MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5 8 POSIZIO