Startseite

PANDUIT - PANCJ5E88TBL MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO - CJ5E88TBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ5E88TBL MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983771370

Artikelnummer

PANCJ5E88TBL

Herstellernummer

CJ5E88TBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

AWG-Bereich:

22...24

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

schwarz

Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wire, T568B, Black, T Style