PANDUIT - PANCCH62-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Oberflächenschutz - unbehandelt
Mit Abstand zur Wand - nein
Packung
100 ST
EAN
0074983600137
Artikelnummer
PANCCH62-S10-C
Herstellernummer
CCH62-S10-C
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Collare di fissaggio, marca PANDUIT GMBH, modello PANCCH62-S10-C - FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P