PANDUIT - PANCBXQ4IW-A THE MINI-COM SURFACE MOUNT BOX IS PLENUM - CBXQ4IW-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0613056169456
Artikelnummer
PANCBXQ4IW-A
Herstellernummer
CBXQ4IW-A
Hersteller
PAN
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Schutzart (IP):
IP00
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
nein
Gerätetiefe:
93.98 mm
Gerätebreite:
95.35 mm
Gerätehöhe:
30 mm


