Startseite

PANDUIT - PANBT2S-M1 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2 - BT2S-M1

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2S-M1 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - braun

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983411948

Artikelnummer

PANBT2S-M1

Herstellernummer

BT2S-M1

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

braun

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Standard, Nylon, Brown