Startseite

PANDUIT - PANBT2HT THE BT2HT HAND OPERATED INSTALLATION TOO - BT2HT

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2HT THE BT2HT HAND OPERATED INSTALLATION TOO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Kabelbinderbreite - 9.5...15.9 mm

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983102402

Artikelnummer

PANBT2HT

Herstellernummer

BT2HT

Hersteller

PAN

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Kabelbinderbreite:

9.5...15.9 mm

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Installation tool for use with 0.38"(9.5mm), 0.50"(12.7mm) and 0.63"(15.9mm) widths of Panduit® Pan-Steel® Strapping. Tensions, cuts strapping and secures the buckle tab. Lever cut off.