PANDUIT - PANBSV18X-MY GIUNTO COMBACIANTE, ISOLATO CON VINILE. - BSV18X-MY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Hülsenform - lang
Ausführung - UL-Ausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Packung
1000 ST
EAN
0074983407965
Artikelnummer
PANBSV18X-MY
Herstellernummer
BSV18X-MY
Hersteller
PAN
Nennquerschnitt:
0.5...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Hülsenform:
lang
Ausführung:
UL-Ausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein


