Startseite

PANDUIT - PANBGHSTT75 PARTE EUROPEA - BGHSTT75

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBGHSTT75 PARTE EUROPEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 6 m

  • Halogenfrei - nein

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983476763

Artikelnummer

PANBGHSTT75

Herstellernummer

BGHSTT75

Hersteller

PAN

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

6 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Heat Shrink Thin, 0.75"(19.1mm) Dia X 6.0m Length per box, Black