PANDUIT - PANBGHSTT19 PARTE EUROPEA - BGHSTT19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 9 m
Halogenfrei - nein
Wandstärke nach Schrumpf - 0.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983476442
Artikelnummer
PANBGHSTT19
Herstellernummer
BGHSTT19
Hersteller
PAN
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
9 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Heat Shrink Thin, 0.187"(4.8mm) Dia X 10.5m Length per box, Black


