Startseite

PANDUIT - PANAM2-C SUPPORTO PER FASCETTE A BASSO PROFILO - - AM2-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANAM2-C SUPPORTO PER FASCETTE A BASSO PROFILO -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 31.2 mm

  • Breite - 31.2 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Höhe - 3.2 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983580002

Artikelnummer

PANAM2-C

Herstellernummer

AM2-C

Hersteller

PAN

Länge:

31.2 mm

Breite:

31.2 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Höhe:

3.2 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

4.8 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, User-supplieAdh., Low Profile