Startseite

PANDUIT - PANACC38-AT-C0 FERMACAVO CON ADESIVO

KopierenKopieren
PANDUIT - PANACC38-AT-C0 FERMACAVO CON ADESIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 0...9.7 mm

  • Nenndurchmesser - 9.7 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - kleben

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983336463

Artikelnummer

PANACC38-AT-C0

Herstellernummer

ACC38-AT-C0

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

0...9.7 mm

Nenndurchmesser:

9.7 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

kleben

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

Cord Clip, Hi Temp Adh., .38"(9.7mm) Bundle, WRBL