Startseite

PANDUIT - PANACC19-AT-C0 FERMACAVO CON ADESIVO - ACC19-AT-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANACC19-AT-C0 FERMACAVO CON ADESIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 4.8 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - kleben

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983336449

Artikelnummer

PANACC19-AT-C0

Herstellernummer

ACC19-AT-C0

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

4.8 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

kleben

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Cord Clip, Hi Temp Adh., .19"(4.8mm) Bundle, WRBL