Startseite

PANDUIT - PANABMS-A-D SUPPORTO CON INGRESSO A 4 VIE. - ABMS-A-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANABMS-A-D SUPPORTO CON INGRESSO A 4 VIE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28.7 mm

  • Breite - 28.7 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Höhe - 5.3 mm

  • Für max. Bündeldurchmesser - 4.8 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983580040

Artikelnummer

PANABMS-A-D

Herstellernummer

ABMS-A-D

Hersteller

PAN

Länge:

28.7 mm

Breite:

28.7 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Höhe:

5.3 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

4.8 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-29...49 °C

2 vie con retro adesivo serracavi, 1.1 "x1.1"(27,9 millimetri x 27,9 millimetri), nylon 6,6, bianco, bulk package.