Startseite

PANDUIT - PANABM2S-AT-D0 SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM2S-AT-D0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANABM2S-AT-D0 SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 25.4 mm

  • Befestigungsart - kleben

  • Höhe - 4.2 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983588756

Artikelnummer

PANABM2S-AT-D0

Herstellernummer

ABM2S-AT-D0

Hersteller

PAN

Länge:

25.4 mm

Breite:

25.4 mm

Befestigungsart:

kleben

Höhe:

4.2 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

4.8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-29...82 °C

Cable Tie Mount, Hi Tmp. Adh., 1"x1"(25.4mm x 25.4mm), WRBL