PANDUIT - PANABM2S-AT-C0 SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM2S-AT-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25.4 mm
Breite - 25.4 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Für max. Bündeldurchmesser - 4.8 mm
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
EAN
0074983580347
Artikelnummer
PANABM2S-AT-C0
Herstellernummer
ABM2S-AT-C0
Hersteller
PAN
Länge:
25.4 mm
Breite:
25.4 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Für max. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-29...82 °C
Cable Tie Mount, Hi Tmp. Adh., 1"x1"(25.4mm x 25.4mm), WRBL


