PANDUIT - PANABM2S-A-D SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM2S-A-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25.4 mm
Breite - 25.4 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Farbe - weiß
Packung
500 ST
EAN
0074983580309
Artikelnummer
PANABM2S-A-D
Herstellernummer
ABM2S-A-D
Hersteller
PAN
Länge:
25.4 mm
Breite:
25.4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...49 °C


