PANDUIT - PANABM2S-A-C14 SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM2S-A-C14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 25.4 mm
Breite - 25.4 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Höhe - 5.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983580286
Artikelnummer
PANABM2S-A-C14
Herstellernummer
ABM2S-A-C14
Hersteller
PAN
Länge:
25.4 mm
Breite:
25.4 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
5.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Farbe:
grau
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40...49 °C


