Startseite

PANDUIT - PANABM112-A-D SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM112-A-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANABM112-A-D SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 28.6 mm

  • Breite - 28.6 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Höhe - 4.1 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983281121

Artikelnummer

PANABM112-A-D

Herstellernummer

ABM112-A-D

Hersteller

PAN

Länge:

28.6 mm

Breite:

28.6 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Höhe:

4.1 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Farbe:

weiß

Durchmesser Befestigungsloch:

3.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Cable Tie Mount, Adh., 1.12"x1.12"(28.5mm x 28.5mm), WH