Startseite

PANASONIC MARKETING - PNSWH-MXC09J3E8 UNIT MONOBLOCCO T-CAP, 9 KW, ALIMENTAZI

KopierenKopieren
PANASONIC MARKETING - PNSWH-MXC09J3E8 UNIT MONOBLOCCO T-CAP, 9 KW, ALIMENTAZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5025232910748

Artikelnummer

PNSWH-MXC09J3E8

Herstellernummer

WH-MXC09J3E8

Hersteller

PNS

Aquarea, un innovativo sistema a basso consumo energetico basato sulla tecnologia della pompa di calore aria - acqua.Aquarea riscalda la tua casa in modo efficace ed efficiente, anche con temperature esterne estreme. Aquarea può rinfrescare gli spazi anche d'estate e portare acqua calda tutto l'anno. Aquarea T-CAP è la gamma per retrofit e nuove costruzioni, mantenendo la capacità totale anche ad ambienti estremamente freddi.Il sistema monoblocco: è solo un'unità esterna. L'installazione non necessita di allacciamenti frigoriferi, in quanto l'unità è collegata direttamente ai circuiti di riscaldamento e / o acqua calda.Efficienza energetica: A +++ in riscaldamento a 35 ° C / Pompa acqua “A” a velocità variabile / Flussometro incorporato.Flessibilità: filtro acqua magnetico incorporato.Comfort: capacità e intervallo di funzionamento costanti fino a -20 ° C / 65 ° C di temperatura di uscita dell'acqua.Controllo: funzioni aggiuntive con PCB opzionale (controllo 2 zone, controllo bivalente,contatto Smart Grid e altro).Connettività: Opzionale Aquarea Smart e Service Cloud e integrazione in progetti BMS.