Startseite

PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC09J3E5 UNIT MONOBLOCCO 9KW, ALIMENTAZIONE MONO - WH-MDC09J3E5

KopierenKopieren
PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC09J3E5 UNIT MONOBLOCCO 9KW, ALIMENTAZIONE MONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 9 kW

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.48

  • Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 9...9 kW

  • Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 - 9...9 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

5025232910670

Artikelnummer

PNSWH-MDC09J3E5

Herstellernummer

WH-MDC09J3E5

Hersteller

PNS

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

9 kW

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.48

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

9...9 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

9...9 kW

Typ Kältemittel:

R32

Gewicht:

104 kg

Breite:

1283 mm

Anschlussspannung:

230...230 V

Höhe:

865 mm

Tiefe:

320 mm

Anzahl der Phasen:

1

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

60 °C

Betriebsgeräusch:

68...69 dB(A)

Frequenz:

50 Hz

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.43 l/s

Kältemittelinhalt:

1.3 kg

Fernbedienbar:

ja

Lufttemperatur:

-20...43 °C

Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):

A++

Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C:

193

Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C:

164

Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C:

227

Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C:

130

Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C:

116

Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C:

160

Aquarea Alta Connettività Monoblocco. Generazione J Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento MDC. Particolarità tecniche: • Controllo tramite Smartphone opzionale • Temperatura massima acqua di mandata: 60 °C • Elevate capacità in riscaldamento e in raffrescamento, anche a basse temperature esterne, gamma temperature 5 ~ 20 °C • Operatività a temperatura fino a -20 °C • Operatività in raffrescamento con temperatura fino a 10 °C • Filtro magnetico integrato per facilitare l’installazione. • Gas R32