PANASONIC MARKETING - PNSPAW-TD23B6E5 SERBATOIO ACS DA 230 LITRI + 60 LITRI BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4010869357685
Artikelnummer
PNSPAW-TD23B6E5
Herstellernummer
PAW-TD23B6E5
Hersteller
PNS
Serbatoio ComboLa migliore opzione da combinare con le unità monoblocco. Bollitore ACS con serbatoio di accumulo. Progettato per applicazioni retrofit, il serbatoio ACS con serbatoio inerziale è particolarmente adatto per una rapida integrazione su un'installazione esistente. Questo serbatoio include una valvola a 3 vie e una pompa di classe "A". Facile da installare, di bell'aspetto, ad alta efficienza per la produzione di ACS e per il riscaldamento.