PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW150W-1 DHW DA PARETE, 150L (FINO AD ESAURIMENTO - PAW-DHW150W-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Monoblock
Nenninhalt - 150 l
Betriebsdruck (wasserseitig) - 8 bar
Geeignet für Wandmontage - ja
Max. Wassertemperatur - 62 °C
Packung
1 ST
EAN
3410539760196
Artikelnummer
PNSPAW-DHW150W-1
Herstellernummer
PAW-DHW150W-1
Hersteller
PNS
Ausführung:
Monoblock
Nenninhalt:
150 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
8 bar
Geeignet für Wandmontage:
ja
Max. Wassertemperatur:
62 °C
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Dreiphasenausführung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Mit digitalem Display:
ja
Höhe:
1527 mm
Lufttemperatur:
-5...43 °C
Breite:
522 mm
Leistungsaufnahme:
1.95 kW
Tiefe:
538 mm
Gewicht:
66 kg
Anodenschutz:
Magnesium
Typ Kältemittel:
R134a
Kältemittelinhalt:
580 kg