Startseite

PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW100W-1 DHW DA PARETE, 100L (FINO AD ESAURIMENTO - PAW-DHW100W-1

KopierenKopieren
PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW100W-1 DHW DA PARETE, 100L (FINO AD ESAURIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Monoblock

  • Nenninhalt - 100 l

  • Betriebsdruck (wasserseitig) - 8 bar

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Max. Wassertemperatur - 62 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

3410539660137

Artikelnummer

PNSPAW-DHW100W-1

Herstellernummer

PAW-DHW100W-1

Hersteller

PNS

Ausführung:

Monoblock

Nenninhalt:

100 l

Betriebsdruck (wasserseitig):

8 bar

Geeignet für Wandmontage:

ja

Max. Wassertemperatur:

62 °C

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Dreiphasenausführung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Mit digitalem Display:

ja

Höhe:

1209 mm

Lufttemperatur:

-5...43 °C

Breite:

522 mm

Leistungsaufnahme:

1.55 kW

Tiefe:

538 mm

Gewicht:

57 kg

Anodenschutz:

Magnesium

Typ Kältemittel:

R134a

Kältemittelinhalt:

520 kg

L’ampia gamma di pompe di calore DHW stand-alone per la produzione di acqua calda sanitaria è un’ottima soluzione che ben si adatta a qualsiasi tipo di casa familiare. I modelli da parete sono disponibili nelle capacità da 100 e 150 litri, mentre quelli a pavimento nelle capacità da 200 e 270 litri. Per una maggior efficienza d’uso, il modello da 270L può disporre in una batteria aggiuntiva che consente di produrre ACS sfruttando l’energia solare. BENEFICI: • Pompa di calore a parete per produzione ACS ad alta efficienza classe A+ • Consumi energetici ridotti del circa 75% rispetto al tradizionale scaldacqua elettrico • Comando multilingue e di facile utilizzo • Pannello di controllo digitale • Monitoraggio consumo energetico • Differenti modalità di funzionamento a seconda delle esigenze del cliente • Modalità AUTO: impostazione della temperatura intelligente, grazie al monitoraggio dell’utilizzo dell’acqua calda • Modalità BOOST, Modalità ECO e Modalità ABSENCE • Funzione fotovoltaico • Compatibile congli impianti di aspirazione dell’aria esterna canalizzata • Caldaia / batteria solare (solo PAW-DHW270C1F)